アイアイ
ディスク南京錠
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。
不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用
キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途
門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質
本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
ロック
キー式
内容量
1個
注意
※本品は重いので、落とすと危険です。取扱いには十分注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546635
IB-073
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
23546644
IB-074
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください