アイアイ
MK南京錠
ボディがツルをガード。
安心のダブルロック。
本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
用途
門扉や物置の施錠。
チェーンの連結など。
ロック
キー式
材質
本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)
40×52
色
シルバー
つる径(Φmm)
6
内容量
1個
注意
※本品は重いので、落すと危険です。足や床をキズつける恐れがありますので、取扱いには充分ご注意ください。
※純正キー以外で解錠しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546653
IB-078
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください