自由文字合錠

自由文字合錠 - WAKAEI(若栄商事)自由文字合錠 - WAKAEI(若栄商事)自由文字合錠 - WAKAEI(若栄商事)

あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!
錠を複数お使いになる時、番号を統一すれば便利にお使いいただけます。

用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)32×52つる径(Φmm)5材質(ツル)鉄線内容量1個
注意
※番号を不用意に変えますと自分でも分からなくなりますので、あらかじめご注意ください。
※番号の分からなくなった物のご返品はご容赦ください。
※施錠以外の用途では使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546696NO.670
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする