曜日別特売

スペアキーボックス

スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)スペアキーボックス - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

安全に収納できるボックス付き南京錠。
ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。
4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。
お好きな4桁の番号に設定することができます。
開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。
カードキーも収納できる大型スペース。
レバーハンドルにも対応できるリング付き。

用途
留守中でのカギの保管・受け渡しに。
スタッフ内の共有物の管理に。
その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546172MBX-2204
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546172
2018-07-18
用途: 建築工事での鍵置き場
辰岡住建株式会社

おおむねOKです 思ったより中が狭い 値段ももうひとふんばりほしいところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする