WAKI(和気産業)
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途
バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
色
黒
材質(本体)
ダイキャスト
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
焼入鉄
内容量
1個
注意
※ツルが外れた状態でダイヤルを回さないでください。
※本品は雨があたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
呼び寸法
幅W×全長(mm)
つる径(Φmm)
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546364
IB-123
3段
25mm
25×55.1
4
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
23546373
IB-124
3段
30mm
30×61.6
4.8
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
23546382
IB-125
4段
40mm
40×81
6.4
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠(MOLA)の使用方法
参考になった