WAKI(和気産業)
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
25mm、ツル長3段
用途
バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
25
色
黒
材質(本体)
ダイキャスト
タイプ
ツル長3段
幅W×全長(mm)
25×74.1
つる径(Φmm)
4
材質(ツル)
焼入鉄
内容量
1個
注意
※ツルが外れた状態でダイヤルを回さないでください。
※本品は雨があたる屋外では使用しないでください。
設※定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546398
IB-126
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠(MOLA)の使用方法
参考になった