アイアイ
可変文字合せ錠
解錠番号を自由に設定できます。
本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
28
材質
本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色
クローム
材質(本体)
真鍮
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
28×79
つる径(Φmm)
3
アズワン品番
64-5070-85
材質(ツル)
鉄
内容量
1個
注意
※初期の解除番号は0-0-0-0に設定されています。ツルを引き上げると解錠します。
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546468
IB-077
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください