曜日別特売

ベストワークチェア

ベストワークチェア - ルネセイコウベストワークチェア - ルネセイコウ

ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。
また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。
その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。
製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。

材質座面:パンチングメタル フレーム:スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)4.4高さ(mm)825奥行(mm)425耐荷重(kg)100背もたれあり材質(座面)パンチングメタル座面寸法(幅W×奥行D)(mm)325×205RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※製品の特性上、ご使用状況(座面後端部に偏って座ったり、使用中に揺らすなど)によっては座面の高さが多少下がることがあります。その場合は、再度お好みの位置に座面の高さを調整してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546723LP-235ブラック445~680330×425×8254.4
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23546732LP-235ホワイト445~680330×425×8254.4
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

lp235完成版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする