曜日別特売

ソニックチェア ハイ

ソニックチェア ハイ - ルネセイコウソニックチェア ハイ - ルネセイコウ
(1件のレビュー)

独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。

材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)910奥行(mm)445耐荷重(kg)80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×100×1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)60再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23548017HSO-60ブラック600350×445×910
9,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548026HSO-60アイボリー600350×445×910
9,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23548017
2020-11-08
用途: テレビゲームをするとき使用。
医療・福祉・介護関連業

安くて送料無料で上質で満足です。凝った作りだと思ったら日本製でした。
小生腰が悪くて立ってテレビを見ているので、休憩で時々座ります。
用がなくなれば畳んで壁へ立てかけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする