セレナチェア

セレナチェア - ルネセイコウ

ボリュームのあるクッション部分にアースカラーのワッフル地張地。
フレームはアイボリーでまとめ、ただのオリタタミイスといったカテゴリーを超越する上品さを醸し出しているセレナチェアシリーズ。
スタイルだけでなく、折畳時指挟みの無いよう可動部分は安全なスライド方式を採用、細部まで純日本製の心配りの効いたアイテムです。

材質座面:ポリエステル フレーム:スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)2.6高さ(mm)710奥行(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×125×820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23548035SRN-48アイボリー485330×440×710
11,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする