ルネセイコウ
ドーナツチェア
シート中央に開いた穴が骨盤にフィットし、今までにないやさしい座り心地をお楽しみ頂けます。
折りたたみ方式はルネセイコウ独自のスライド方式で、開閉時の指挟み等の事故を防ぎます。
材質
スチールパイプ ポリエステル
幅(mm)
330
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
730
奥行(mm)
440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×120×855
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23548053
DNC-48/08
ブラウン
480
330×440×730
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548062
DNC-48/12
アイボリー
480
330×440×730
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548078
DNC-48/14
ピンク
480
330×440×730
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。