ラウンドスツール RP-1

ラウンドスツール RP-1 - ルネセイコウラウンドスツール RP-1 - ルネセイコウラウンドスツール RP-1 - ルネセイコウ
幅(mm)310高さ(mm)450奥行(mm)310キャスターなし背もたれなし材質(フレーム)スチールパイプ座面高さ(mm)450材質(座面)ポリプロピレン高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング座面径(Φmm)330再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
色(フレーム)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23548726RP-1W2.2ミルキーホワイトオレンジ
10,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548735RP-1W2.2ミルキーホワイトグリーン
10,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548744RP-1C2.2クロームメッキオレンジ
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23548753RP-1C2.2クロームメッキグリーン
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする