サークルチェア

サークルチェア - ルネセイコウサークルチェア - ルネセイコウサークルチェア - ルネセイコウサークルチェア - ルネセイコウサークルチェア - ルネセイコウ
材質塩化ビニル/スチールパイプ幅(mm)320質量(kg)1.9高さ(mm)440奥行(mm)320耐荷重(kg)80生産国日本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23548884C-11ブラック320×320×4401.9
5,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23548893C-11ホワイト320×320×4401.9
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23548902C-11レッド320×320×4401.9
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23548918C-11グリーン320×320×4401.9
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23548927C-11ブルー320×320×4401.9
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする