曜日別特売

背付ローキャスター ボン

背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ背付ローキャスター ボン - ルネセイコウ
(1件のレビュー)
材質塩化ビニル/スチールパイプ耐荷重(kg)100キャスターありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)255再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23549243SLC-255ブラック/ブラック320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549252SLC-255ホワイト/ブラック320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549268SLC-255レッド/ブラック320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549277SLC-255グリーン/ブラック320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549286SLC-255ブルー/ブラック320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549295SLC-255Aブラック/シルバー320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549304SLC-255Aホワイト/シルバー320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549313SLC-255Aレッド/シルバー320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549322SLC-255Aグリーン/シルバー320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549338SLC-255Aブルー/シルバー320×330×4102.3
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549313
2019-07-11
用途: 台所での移動に
その他業種

今回は両足を骨折してしまったため、狭い台所での使用を目的にキャスターの丈夫そうなこちらの椅子を購入しました。床がビニルシートであったため、あまり転がりがよくなく、突っかかるような感じがあって、もう少しキャスターの径が大きければよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする