ガレージミラーM 丸
広い視野で距離感をつかみやすい。
中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。
形状丸
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
サイズM
質量(g)828
寸法(Φmm)300
サイズ(mm)Φ300
曲率半径1000R
視認距離中距離用~約30m
内容量1セット
道路用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23549654
2020-05-18
- 用途:
- 自宅車庫、出庫の際 見通しが悪いため。
購入して月日が経ちましたが、先日 既存のミラーと取替えました。このミラーは距離感も良く安心、頼りになります。