曜日別特売

ガレージミラーM 角

ガレージミラーM 角 - MYSTガレージミラーM 角 - MYSTガレージミラーM 角 - MYST
(2件のレビュー)

広い視野で距離感をつかみやすい。
中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)280×210サイズM質量(g)711サイズ(mm)280×210曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235496635125
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549663
2025-05-06
用途: みやすい
その他業種

大きく見やすい。前回、Sを購入したがやはり少しでも大きく方が良いと思い購入。正解でした!

対象商品 : 23549663
2023-01-19
用途: ガレージミラーとして
建設業・工事業

軽くて取付安かった。 取付ステイが短かく壁に当たって内側に向かないので
独自でステイを作った

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする