ガレージミラーS 角

ガレージミラーS 角 - MYSTガレージミラーS 角 - MYSTガレージミラーS 角 - MYST
(3件のレビュー)

交通量が多い場所に最適。
広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。
大きく映るから距離感がよくわかる。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)370×220サイズS質量(g)941サイズ(mm)370×220曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235496885127
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 自宅から道路に出る時に見るのに。
自動車・二輪車・自転車関連業

反射板の透明度が良く見やすいので重宝してます。あとは、もうひと回り大きいサイズがもっと見やすかったかもー。

対象商品 : 23549688
2020-12-22
用途: 車庫から出庫時

商品自体軽くて良かったです。ちょっとサイズが小さかったですがステーが貧弱で風で揺れるので耐久性はこれから…。

対象商品 : 23549688
2018-05-13
用途: 家から道路へ出る時に左右の確認時のために購入
讃和堂卸売・小売業

まだ取り付けてないので後日の報告になります。乞うご期待!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする