MYST
ライトブリック用両面テープ
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエチレン発泡体
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
内容量
1巻
注意
※寸法はハンドメイドのため全てサイズは微妙に異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23550512
5320
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください