曜日別特売

プライウッドチェア パッド付

プライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付 - アール・エフ・ヤマカワ

座面にパッドがついて座り心地ソフトなプライウッドチェア
どんな空間にもよく合うシンプルなプライウッドチェア。座面にパッドがついて座り心地もソフトです。4脚までスタッキングできます。屋内でご使用ください。
完成品でお届けします

材質床設置面クッション材:PVC幅(mm)498質量(kg)約4高さ(mm)820奥行(mm)525耐荷重(kg)100キャスターなし張地布(ポリエステル)肘掛なし外寸(mm)W495×D495×H815(SH450)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×525×820座高(mm)463材質(脚)スチール材質(脚部)スチール(クロームメッキ仕上げ)材質(受座)合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム材質(背)合板(塗装仕上げ)寸法SH(mm)463スタッキングメモ台なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23551982RFC-FPDBBK1脚ブラック/ダーク498×525×8204634ブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23552007RFC-FPGN1脚グリーン/ナチュラル498×525×8204634グリーン
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23552016RFC-FPGN-4SET1セット(4脚)グリーン/ナチュラル498×525×8204634グリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23552025RFC-FPOR1脚オレンジ/ナチュラル498×525×8204634オレンジ
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23552034RFC-FPOR-4SET1セット(4脚)オレンジ/ナチュラル498×525×8204634オレンジ
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23551998RFC-FPDBBK-4SET1セット(4脚)ブラック/ダーク498×525×8204634ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする