柔らかな印象のキャスターテーブルオーバル型
大型キャスター付きで移動やレイアウト替えもスムーズです。シリーズの豆型と組み合わせれば、ミーティングスタイルや人数に応じて様々にレイアウトできます。中央に配線穴があります。キャスターは4個すべてにストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。床から天板下フレームまではH642mmです。 六角レンチ付属
組み立て式(2人以上で約20分)
天板形状楕円形幅(mm)1600外寸(mm)W1600×D910×H700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×910×700奥行(mm)910高さ(mm)700天板厚さ(mm)18材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ材質(脚部)スチール(粉体塗装)色(脚部)ホワイト幕板なし脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20質量(kg)約26キャスターウレタンブレーキ/ストッパー4個ストッパー付アジャスターなしコードホールあり/配線キャップ:合成樹脂棚なし組立時間2人以上で約20分付属品六角レンチ内容量1台