曜日別特売

シフト パオロデザイン靴べら

シフト パオロデザイン靴べら - アール・エフ・ヤマカワ
(7件のレビュー)

立てても掛けても使える便利なロングタイプ靴べらShift<シフト>
デザイン性と機能性を兼ね備えたリーズナブルなスタンド付き靴べらです。 シャープなデザインのアルミ製靴べらをスタンドに立てて収納します。スタンドは1辺8cmのキューブ型で狭いエントランスでも置き場所に困りません。靴べらは長さ65cmのロングタイプ。さっと手にとれ、立ったままでかがまずに靴を履くことができます。持ち手部分はフック型で引っ掛け収納も可能です。靴べら部分はアルミ艶消し仕上げ、スタンドのカラーはダークグレーです。スタンドは樹脂製で重さ約280g、裏面には薄いクッション材が貼ってあります。靴べらを収納する際の音が気になる場合は、クッション材として差し込み口の底に薄い布などを敷いていただくと緩和されます。
designed by: Paolo D'Ippolito

シルバー材質靴べら:アルミ/ スタンド:ABS樹脂、スチール質量(kg)0.4外寸(mm)靴べら:W35×D40×H650/スタンド:W80×D80×H80内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23552996RFSH-IP
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,990/税込¥2,189
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 普段使い、来客時。
製造業

和装、洋装を選ばないシンプルなデザイン。
堅牢な造りでありながら、軽量。
シューホーン自体に厚みが無いので使用時、靴や踵にストレスを感じない。

2025-12-20
用途: 革靴、スニーカーを履くとき
建設業・工事業

長さとデザインに惹かれ2本購入しました。先が手に食い込み
痛くて使えません。使うたびにストレスで即買い換えました。
設計者は試しに使ったのでしょうか?ちょっと考えた方がいいですよ

対象商品 : 23552996
2023-10-11
用途: 事務所玄関 来客用

シャープなデザインで、材質もしっかりされていました。
また長さもあり、かがむ姿勢に無理がなく使用できそうです

対象商品 : 23552996
2022-03-06
用途: 玄関先での使用
株式会社サウンドソース あお樹飲食業

私のお店は会席料理店で履物を脱いで上がって頂くため
こちらの商品を購入しました。
見た目はシンプルでスタイリッシュ感があり
和食系の店舗にも違和感なく使用出来ると思います。
ただ、他の方のコメントでもあるように
靴べらを差し込む際、若干の音が気になりました
まぁティッシュを小さく折り畳んで詰めれば解決はしますが
もしこちらの商品をブラッシュアップするならそこだと思います。

対象商品 : 23552996
2021-03-11
用途: 革靴を履くときに使用(自分自身、来客用)
加藤公認会計士事務所サービス業

今まで100円ショップで購入したプラスチック製のものを使用していましたが、どうにもこうにも安っぽさがあり、事務所の来客用としてはイマイチでした。高級品のような雰囲気までは不要ですが、恥ずかしくないものを探しまして、こちらにたどり着きました。使いやすく、持った際の適度な重みが高級感を醸し出しており、コストに見合っていると思います。

対象商品 : 23552996
2020-08-20
用途: 玄関
文化総合企画株式会社

来客用におしゃれでコスパも良いかと。評判も上々です。

対象商品 : 23552996
2020-04-12
用途: 新店舗での来客用に
株式会社龍文堂製造業

お客様には喜んでもらえました。
梱包が安っぽかったので包み直したら立派になりましたよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする