モジュラースリッパラック

モジュラースリッパラック - アール・エフ・ヤマカワモジュラースリッパラック - アール・エフ・ヤマカワモジュラースリッパラック - アール・エフ・ヤマカワ
(3件のレビュー)

1台で8足収納可能なスリッパラック。
縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのシューズラック(6段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード質量(kg)14.8ホワイトA材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ段数8段外寸(mm)290×350×930収納数8足有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×327×104棚板低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)なしアジャスターPP内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23553224RFSR-L28人用290×350×930252×300×105
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,990/税込¥2,189
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23553224
2018-07-06
用途: スリッパ入れ
不動産業

スリッパの大きさに丁度良く、凄く気に入っています。

対象商品 : 23553224
2018-03-05
用途: 追加靴入れ
株式会社 エム・ピーケー

素材も、しっかりしていて
組立もよく出来てます、良かったです。

対象商品 : 23553224
2017-06-30
用途: 事務所内のスリッパ入れに使用
卸売・小売業

やや厚みのあるスリッパだと、入りづらいです。入れるモノを確認してから注文した方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする