曜日別特売

演説台

演説台 - アール・エフ・ヤマカワ演説台 - アール・エフ・ヤマカワ演説台 - アール・エフ・ヤマカワ演説台 - アール・エフ・ヤマカワ
(5件のレビュー)

講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台
天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm
組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

間口(mm)W600奥行(mm)D400高さ(mm)H1100(天板H900)材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)23耐荷重(kg)天板約20、棚板約10外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23553644SHEN-WHホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23553635SHEN-DBダークA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23553635SHEN-DB71236875SHEN-DB2SHEN-DB 演説台 ダークブラウンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 71236875演説台 ダークブラウンⅡアール・エフ・ヤマカワ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23553644
2021-09-14
用途: セミナー講演者の演台
前川屋その他業種

クライアントの新しいセミナー会場に納品。普通ですが、金額を考えると十分

対象商品 : 23553635
2021-03-16
用途: 教卓として
株式会社未来工房教育・研究機関

組み立て案件でしたが,そんなに時間がかからずに,組み立てられました。頑丈にできていて高級感があります。願わくば,キャスターがあったら便利だったかと思います。

対象商品 : 23553635
2021-03-18
用途: 保育園行事に使用します。
社会福祉法人よつ葉会医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単にでき、価格の割にはしっかりしたつくりで良かったです。

対象商品 : 23553644
2021-06-24
用途: セミナー講演者の演台
その他業種

普通です。金額安いのでこれで十分ですが、組み立ては面倒でした

対象商品 : 23553635
2018-04-13
用途: 式典など
教育・研究機関

会場が体育館ほどではない広さだったのでおまり大きな演台は必要なく、高さは通常で幅は狭いを探していました。ちょうど良いサイズにも関わらず高級感もありピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする