革手袋 ニュークレスト

革手袋 ニュークレスト - 三重化学工業革手袋 ニュークレスト - 三重化学工業革手袋 ニュークレスト - 三重化学工業
(1件のレビュー)

オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。

厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23554712906M239.514.529.5豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト+ベージュ抗菌.消臭加工抗菌.消臭加工マジックテープ付き1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23554728906L23.5101530豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト+ベージュ抗菌.消臭加工抗菌.消臭加工マジックタイプアテ無1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23554737906LL2410.51530.5豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト+ベージュ抗菌.消臭加工抗菌.消臭加工マジックタイプアテ無1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554737
2021-03-18
用途: プレス作業用

熱い金型の扱いに使用しています。皮手ならではのグリップ力が良いです。
裏地があるので着用時のサラサラ感が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする