曜日別特売
(2件のレビュー)

背抜き豚革手袋。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。

厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23554746905M22.57.513.7527.5豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト加工無吸汗速乾マジックタイプアテ付1
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23554755905L2381428豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト加工無吸汗速乾マジックテープ付き1
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23554764905LL23.58.514.228.5豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト加工無-マジックタイプアテ付1
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554746
2021-10-21
用途: 農作業、DIY全般
農・林・水産業

軽さと耐摩擦性能と通気性が良く、手先の阻害感覚が無い。そんな手袋をコスパ極上で体現している商品だと思います。ワー◯マンで取り扱いが無くなって絶望していましたが、モノタロウさんでは健在なので安心しました。

対象商品 : 23554764
2019-10-24
用途: 農作業

革の厚さも程よく厚く耐久性はいいと思います。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする