曜日別特売
(1件のレビュー)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。
ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。

厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23558158#496-MM2479.519グラスファイバー・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタングレーNBR13耐切創、耐磨耗、耐突刺、耐引裂1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23558167#496-LL2489.520グラスファイバー・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタングレーNBR13耐切創、耐磨耗、耐突刺、耐引裂1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23558176#496-LLLL2589.520グラスファイバー・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタングレーNBR13耐切創、耐磨耗、耐突刺、耐引裂1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558158
2024-05-31
用途: カッターナイフを使った作業
医療・福祉・介護関連業

耐切創度が高めなので その分材質が厚めの為 細かい作業はしづらいですがその他は概ね良好です 手の甲部分をもう少し広くカバーできればもっと良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする