FUKUTOKU(福徳産業)
日本小次郎
吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23558237
#542-3P
M
21.5
7
9.5
19
純綿
白
38/双
456
10
3
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください