コクヨ
クリヤーブック<ウェブレ>用替紙
(1件のレビュー)
手軽にファイリングできる楕円形のとじ穴。
ポケット穴が大きく数が少ないので、リングに通しやすくなりました。
サイズ
A4-S
穴数
2・4・30穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PP
寸法(縦×横)(mm)
302×234
グリーン購入法
適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
220×229
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23557887
ラ-T880
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください