コクヨ
クリヤーブック替紙<セキュリティロック>(抜取ガード・脱落防止ポケット)
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP45%/ポケット:R-PP
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23557957
ラ-SP680
305×225
210×300
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23557966
ラ-SP880
307×231
216×302
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る