曜日別特売

A4リフィル 4ポケット(ポストカードホルダー)

A4リフィル 4ポケット(ポストカードホルダー) - コクヨA4リフィル 4ポケット(ポストカードホルダー) - コクヨ
(4件のレビュー)

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます。
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です

材質ポケット/R-PPサイズA4-Sエコマーク認定認定厚さ(μm)80寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)102×147エコマーク認定番号17 112 133内容量1パック(10枚)
注意
※中芯なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23558063ラ-A23N4
640
599
659(税込)
当日出荷
23558072ラ-A33N4(8)
640
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558063
2024-08-16
用途: ポストカード入れ
オアシス株式会社医療・福祉・介護関連業

作りがしっかりしており、大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 23558063
2022-06-22
用途: 書類整理時
その他業種

ポストカードがぴったり入りました。
リフィルも薄すぎることなく使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 23558072
2020-04-12
用途: コレクションの管理。
運輸・通信業

もう少し厚手が希望でしたが、特に問題は有りませんでした。

対象商品 : 23558063
2018-02-23
用途: ハガキの整理
その他業種

この手の製品を探し求めて、やっと見つけました。ハガキが一枚一枚見える状態でファイルに綴じられる優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする