黒樹脂復活コーティング

黒樹脂復活コーティング - カーメイト

劣化した樹脂に新車の色・ツヤが復活
透明樹脂にも使えます
超密着AMS成分が、樹脂面の細かいキズに密着し、劣化した樹脂表面に深い色・ツヤが甦ります
シラン系コーティングが、補修した樹脂面に超耐久被膜を形成。6ケ月以上の間、樹脂の色・ツヤが持続します
黒樹脂の劣化を防ぐので新車にも使えます
使用箇所(例)・・・ワイパー周り。グリル/バンパー。ピラー周り。ヘッドライトなどの透明樹脂。
ミラー周りやバイザーなどの未塗装樹脂部

用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修特性傷消し仕様【効果持続期間】6ケ月成分シロキサン、アルコール、シラン化合物、シリコン化合物セット内容復活&コーティング×2本、施工用スポンジ×2個、拭き上げ用クロス×1枚種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(8mL×2個)
注意
※本製品は使い切りタイプです。使用した復活&コーティング剤・スポンジは再度使用しないでください本製品は、未塗装樹脂パーツ専用です。用途以外には使用しない。万一樹脂以外の所に付着した場合は、付属のクロスで直ちに拭きとってください通気の良い所で作業してください炎天下や樹脂部分が熱い時は、シミになる場合があるので使用しないでください深いキズは補修できない場合がありますキズの原因になるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください塗布後コーティング表面がベタつきますが、1日程度で乾燥します。ドアノブ等に使用する場合は注意してください乾燥中は水に濡れたり汚れないようにしてくださいコーティング後にコンパウンド入りのシャンプーやクリーナーを使用すると効果が落ちてしまう場合があります皮フの弱い人や長時間使用する場合は、保護手袋を使用してくださいシミになるので、衣服に付着しないようにしてください使用後は、石けんで手をよく洗ってください吸入飲用不可引火性注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23581793C105
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23581793C10538422336C136C105 黒樹脂復活剤 プレミアムコート カーメイト 38422336黒樹脂復活剤 プレミアムコートカーメイト1本(8mL)
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする