曜日別特売

リヤワイパーボルトキャップ ネオクローム

リヤワイパーボルトキャップ ネオクローム - カーメイトリヤワイパーボルトキャップ ネオクローム - カーメイト
(1件のレビュー)

チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
車のリヤワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
シャフトを隠すスリーブデザイン(シャフトの寸法によっては隠れない場合があります)
M8、M6対応
アルミ削り出し
外部突起規制対応品

用途リヤワイパーボルトキャップNEO CHROME COLOR質量(g)21適応ボルトサイズ【リヤワイパーボルト】M6×P1.0、M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品はリヤワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※子供の手の届く所に置かないこと。飲み込むと危険です
※高圧スプレー洗浄機等で強く噴流水を当てないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23582064LS407
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23582064
2021-09-10
用途: 愛車に
卸売・小売業

これぞ自己満足のパーツだけど
錆びにくいし、お気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする