AUSTRIALPIN
COBRA フレーム
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けなど
材質
本体:7075 アルミニウム
規格
欧州規格(EN358)取得
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
マットブラック
トラスコ品番
選択してください
766-8881
766-8899
766-9046
766-9054
766-9135
766-9143
766-9178
766-9186
766-9194
適合ベルト幅(mm)
28
38
45
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497297
FC28SCF-K
ブラック
766-8881
27
28
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497306
FC28SCF-M
マットブラック
766-8899
27
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21497464
FC38SCF-M
マットブラック
766-9054
38
38
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21497552
FC45LCF-M
マットブラック
766-9143
36
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497586
FC45SCF-A
シルバー
766-9178
41
45
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21497595
FC45SCF-K
ブラック
766-9186
41
45
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497604
FC45SCF-M
マットブラック
766-9194
41
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497455
FC38SCF-K
ブラック
766-9046
38
38
オープン
取扱い終了
返品不可
21497543
FC45LCF-K
ブラック
766-9135
36
45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください