内装3段用 ハブナットセット

内装3段用 ハブナットセット - SHIMANO(シマノ)
(8件のレビュー)
用途
リヤハブ用パーツ
内装3段変速のベルクランク固定時に使用のハブナット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23584435-1個右用・左用ナット各1個
オープン
取扱い終了
23584636-1セット右10個、左10個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23584435
2021-04-14
用途: 自転車リフレッシュ
卸売・小売業

きつく締まっていたナットを外す際になめてしまったので交換しました。
ワッシャーもセットだと良かったのですが、専用品は良いですね。

対象商品 : 23584435
2019-03-29
用途: 自転車のレストアに使います。
卸売・小売業

純正なのでクオリティーが高く最高でした。特殊なピッチのナットなのでホームセンターでは手に入らないので今回は良かったです。

対象商品 : 23584435
2018-06-09
用途: 自転車の整備
サービス業

メッキもきれいで、見た目もとても良い出来上がりです。

対象商品 : 23584435
2017-05-30
用途: タイヤ交換のついでに新品しました
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ製がなかなか手に入らずに困っていましたが、ようやく手に入り、
やっとタイヤ交換のついでにナメ始めていたナットを交換出来ました

対象商品 : 23584435
2017-08-16
用途: 自転車のメンテナンス

シマノのハブは一般汎用ボルトナットとピッチが異なるので、失くした場合はこの純正品でないとダメですね。

対象商品 : 23584435
2017-02-28
用途: タイヤ交換時

ママチャリ後輪タイヤを交換する際、取付けられていたボルトの切り欠きが破損していたので、購入しました。
新品はしっかり確実に取付けられ、安心して使用出来ています。

対象商品 : 23584435
2016-11-22
用途: SHIMANO(シマノ)内装3段用のメンテナンス用
その他業種

実際は、まだ、未使用です。子供の自転車のチェーンが、伸び、外れてしまったと言うので、チェーンのテンション調整の為、このハブナットを緩めないと、調整が出来ないのですが、その時は、手持ちの工具(モンキーレンチ等)にて、間に合うだろうと、分解を始めたのですが、モンキーレンチでは、うまく回せず、危うくナットをなめそうになりました。ナットのサイズも、15mmなので、あわてて、ソケットや、コンビネーションレンチを揃え、次回のメンテ時に備えています。たぶん、工具が揃ったので、ナットをなめてしまう事は、無いと思いますが、保険のため、予備部品を探していて、見つけました。自転車の補修パーツなのですが、なかなか見つからず、本当に、ドンピシャな物を買う事が出来ました。

対象商品 : 23584435
2017-01-12
用途: 内装3段ハブ搭載車のリペア用

1つ発注したところ、アサヒサイクルのパッケージのものが届きました。内装ハブ小物として手に入る物と変わりはなく、モノとして全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする