曜日別特売

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S - 興研

バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)
会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。

性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)質量(g)395以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP16号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)6.5以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23585512BL-200S-02
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする