コイズミ(小泉成器)
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質
鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色
ウォームブラウン/シックブラウン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21359476
AM40383E
4.8
253×Φ1100
64-9315-79
¥
55,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21359485
AM40384E
5
393×1100
64-9315-80
¥
56,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください