曜日別特売

E.L.Hポーチ灯防雨型

E.L.Hポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)E.L.Hポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)E.L.Hポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)E.L.Hポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。

仕様E型・防雨型・ねじ込式質量(kg)1高さ(mm)190奥行(mm)123電球LEDLEDLED一体型内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359808AU43723Lプラスチック・シルバーメタリック塗装/アクリル:透明消し64-9323-52
41,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21359817AU43724Lプラスチック・ダークグレーメタリック塗装/アクリル・透明消し64-9323-53
41,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする