曜日別特売

屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ

屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ - コイズミ(小泉成器)屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ - コイズミ(小泉成器)

フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。
照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%

消費電力(W)7.3質量(kg)0.8電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです。
※5~25mmの材厚で取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360675AD40456Lアルミ・ファインホワイト塗装64-9318-30
16,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
21360684AD40457Lアルミ・ブラック塗装64-9318-31
16,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする