コイズミ(小泉成器)
勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
0.2
6.4
6.6
10.2
色温度(K)
2700
5000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
消費電力(W)
電球
色温度(K)
LED
タイプ
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360946
AU39699L
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
0.8
6.4
LED
2700
LED一体型
-
-
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
21360955
AU39700L
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
0.8
6.4
LED
5000
LED一体型
-
-
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
21360982
AU40443L
アルミ/ガラス・乳白色
0.7
6.6
-
2700
電球型LEDランプLDA7(E26)
-
-
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21360998
AU40444L
アルミ/ガラス・乳白色
0.7
6.6
-
2700
電球型LEDランプLDA7(E26)
-
-
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361007
AU40445L
アルミ/ガラス・乳白色
0.7
6.6
-
2700
電球型LEDランプLDA7(E26)
-
-
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21360964
AU39701L
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
0.8
0.2
LED
2700
-
LED一体型
電球色
¥
12,800
取扱い終了
21360973
AU39702L
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
0.8
10.2
LED
5000
-
LED一体型
昼白色
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください