曜日別特売

ポーチ灯防雨型

ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%

消費電力(W)7.7質量(kg)1.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361883AU42400Lアルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明泡入り64-9323-04
31,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21361892AU42401Lアルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:アンバー泡入り64-9323-05
31,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21361892
2021-02-11
用途: 既存照明の交換

前のが故障していたため交換しました。説明書も丁寧でよかったです。明るさは思っていたより明るく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする