コイズミ(小泉成器)
人感センサ付ポーチ灯防雨型
(1件のレビュー)
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361908
AU42402L
アルミダイカスト・アンティーク色塗装/ガラス・透明ひび焼
64-9323-06
¥
43,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361917
AU42403L
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス:透明ひび焼
64-9323-07
¥
43,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21361926
AU42404L
アルミダイカスト・白色塗装/ガラス:透明ひび焼
64-9323-08
¥
43,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください