曜日別特売

ポーチ灯防雨型

ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)

調光範囲(100~約1%)

消費電力(W)7.7質量(kg)2.1電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※適合調光器は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361935AU42405Lアルミダイカスト・アンティーク色塗装/ガラス・透明ひび焼
32,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361944AU42406Lアルミダイカスト・黒色塗装/ガラス:透明ひび焼
32,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361953AU42407Lアルミダイカスト・白色塗装/ガラス:透明ひび焼
32,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする