曜日別特売

ポーチ灯防雨型

ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%

消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361585AU38395Lプラスチック・黒色塗装
18,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
21361594AU38396Lプラスチック・シルバーメタリック塗装
18,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21361612AU38399Lプラスチック・ウェンゲ色塗装
20,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361603AU38397Lプラスチック・ウォームシルバー塗装
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21361585
2018-02-17
用途: 自宅の玄関先

和風で良い感じです。灯りがオレンジ系なので、もう少し白く明るい方がいいです。が満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする