曜日別特売

フットライト

フットライト - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。

仕様
照度センサ付
点灯照度調節可能
2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
消費電力(W)0.8電球の種類LED材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700センサー感知方式人感センサー光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-98内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21362565AB39990L
15,8008,298
6,698
アウトレット
7,368(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21362565
2018-10-03
用途: 足元灯交換

老朽化した白熱灯タイプの足元灯の交換依頼の際に使用した。動体感知性能が期待通りで、明るさも十分。大手メーカーに遜色なし。顧客に安心して勧められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする