コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)
6.6
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
※断熱施工壁ではご使用になれません。
※5~25の材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21362757
AB41323L
アルミダイカスト・ファンホワイト塗装/アクリル・透明消し
64-9319-53
¥
10,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21362766
AB41324L
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/樹脂・白色
64-9319-54
¥
10,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21362775
AB41325L
アルミダイカスト・黒色塗装/樹脂:黒色
64-9319-55
¥
10,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください