コイズミ(小泉成器)
ブラケットライトLimini
コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。
消費電力(W)
6.2
材質
シリコン・乳白
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
注意
※天井から10cm以上離してください。
※適合調光器別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21362836
AB42598L
64-9320-37
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21362827
AB42597L
64-9320-36
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください