モノタロウ

LEDマーカーランプ(広角用チップ方式タイプ)

LEDマーカーランプ(広角用チップ方式タイプ) - モノタロウ
(7件のレビュー)

本商品は小林総研で製造された高品質な商品です。
LEDの弱点(耐水&耐サージ電圧)を解消し、LED本来の長寿命化を実現。コストパフォーマンスの高い商品です。
構造は至ってシンプルでローコストながら長寿命化を図った高品質のLEDマーカーランプに仕上がっています。
電球式の特長(光度、光域、色調)を生かし、LEDの長寿命化をプラスした、画期的なコストパフォーマンス型LEDマーカーランプです。
レンズは割れにくく、紫外線(太陽光)劣化を起こしにくいAS樹脂を使用しています。
レンズとベースが超音波接着により一体化の構造となり、配線(芯線・電線被覆)からの浸水現象もシャットアウトする工夫を講じており、更なる防水化を実現しています。
「通気シート」を灯体に配置し、結露防止に寄与しています。
レンズは外れず、その他にも構造的な浸水対策強化を図ったことにより、性能が更に向上されました。(浸水現象からの解消)
また、電源線からの突起性高電圧によるLED素子の焼き付きを防止する工夫がなされております。(LED長寿命化の確保)

材質
レンズ:AS樹脂/ベース:ABS樹脂/芯線:ニッケルメッキ軟銅
【RoHS対応品】/被覆:フッ素樹脂 FEP
用途トラックのマーカーに。質量(g)約82コード長さ(mm)約190LEDチップ型照明用高輝度(1個)定格電流(mA)約30(DC28V時)光度(cd)45電球の種類LED内容量1個
注意
※DC24V車専用なのでDC12V車には絶対に使用しないで下さい。
※お取り付けには専門知識のある業者にご依頼して下さい。
※本商品は一体型の為レンズのみの交換はできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23595547MKB-LED黄色DC24
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23595547MKB-LED382795252560YMKB-LED LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所) 38279525LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23595547
2018-10-05
用途: 電装整備
タカハシオートエレック

現行フルハーフのLEDマーカーの代替え品として、レンズカットが同じ、点灯状態も近似する為使用。リング部分の色だけが異なる。見た目を気にするのであれば、ビニールテープを巻きつける。

対象商品 : 23595547
2018-09-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。純正品との差も感じられず良い商品だと思います。

対象商品 : 23595547
2017-10-06
用途: トラックのサイドマーカーランプに使用
運輸・通信業

価格的には満足していますが、出来れば防水対策をして頂ければ大満足なのですが・・・

対象商品 : 23595547
2017-02-17
用途: 明るいLEDマーカーを求めて
運輸・通信業

特に暗くもなく、明るくもなく 普通の光量です。(受け取る方の主観によると思いますが) 安物にありがちな 正面からは見ると明るく見えるが
… のような事はありません

1が参考にしています
対象商品 : 23595547
2017-10-02
用途: トラックのマーカーとして
蒜山ソイル工業有限会社

電球式はよく切れるので、思い切ってLEDにしてみました。

1が参考にしています
対象商品 : 23595547
2016-06-25
用途: 自動車整備

安価で良い

1が参考にしています
対象商品 : 23595547
2016-06-19
用途: 連動
菊地商店

何度も言いますがスモール連動だと燈色でなければ車検が通りません、オレンジを出してください

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする