どこからも美しい、どこまでも美しい
AH-IPSパネル搭載フレームレスデザイン25型プレミアムモデル
sRGBカバー率100%、178°の広視野角を実現するAH-IPSパネルを採用
Bang & Olufsen ICEpowerとの共同開発から生まれたASUS SonicMaster
様々な機器との接続に便利なHDMIポートを2つ搭載
特徴的で人間工学に基づいた薄型デザインでグッドデザイン賞受賞
TUV Rheinlandが認定するASUS Eye Careテクノロジー
その他の機能Trace Freeテクノロジー、映像エンジンSplendid
映像設定モード数:8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode)
肌色設定モード数:3モード、色温度設定モード数: 4モード
Quick Fit機能(USレターサイズ/A4用紙サイズ/方眼/各種写真サイズ)
HDCP対応、Low Blue Light
表示機能パネル種類: AH-IPS、フルHD 1080P対応:Yes
画素ピッチ:0.288mm、最大輝度:250 cd/m2
コントラスト比:80000000:1、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1
フリッカーフリー
仕様(ホットキー)SPLENDID Video Preset Mode Selection、Auto. Adjustment、Brightness Adjustment、Volume Adjustment、Input Selection、QuickFit付属品D-Sub 15ピンケーブル、DVI-D→HDMI変換ケーブル、オーディオケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約4.3周波数(Hz)(走査)アナログ・デジタル: 30~80 K(H)/ 56~76 (V)消費電力(W)使用時:35以下、スタンバイ時:0.5以下接続方式HDMI×2、D-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×224×414コントラスト比1000:1表示色約1677万色ディスプレイTFT解像度フルHD(1920×1080)視野角水平178°、垂直178°走査周波数(水平)30~80走査周波数(垂直)56~76Hz応答速度5ms(グレー→グレー)色(本体)ダークシルバーセキュリティケンジントンセキュリティースロットオーディオ機能ステレオスピーカー(3W+3W) with ASUS SonicMaster audio technology and ICEpower | Bang & Olufsen technologyモニターサイズワイド25インチパネル駆動方式AH-IPS内容量1台