変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ

変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ - エレコム変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ - エレコム
(4件のレビュー)

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。

コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23596457AV-35AD01BK
1,600
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23596457
2022-09-15
用途: 備品

ノートPCで使用しているヘッドセットをデスクトップで使用する為に購入しました。
専用のヘッドセットを決めるまではこのまま使用して行きます。
問題無く使用出来ます。

対象商品 : 23596457
2020-07-13
用途: 安く購入できました。
個人のお客様

テレワークするにあたって旧式のPCではこのジャックがなくては使えませんでした。他社の価格より安く購入できてよあったです。

対象商品 : 23596457
2020-10-15
用途: デスクトップPCでのテレビ会議
卸売・小売業

イヤホンマイクが使えるようになりました!!!!!!

対象商品 : 23596457
2020-02-04
用途: イヤホンマイクをヘッドセット代わりにできるように接続してみました
オズマ株式会社卸売・小売業

対応OSがWindows8.1までとは驚きました。Windows10になったとたんに見事に使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする