曜日別特売

変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ

変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ - エレコム変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ - エレコム変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ - エレコム
(4件のレビュー)

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。

コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23596466AV-35AD02BK
1,600
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23596466
2022-12-14
用途: 普段使用
教育・研究機関

パソコンで音楽を聴こうと購入しましたが、必要なかったようです。製品としては問題ありません。

対象商品 : 23596466
2022-05-07
用途: Covidでの在宅勤務用

PCを更新したところマイクとイヤホンの共用化されたものになりました。マイクもイヤホンもそれなりに良いもので揃えてあったのでそのセットが生かせて満足です。店頭で悩む時間の無駄が排除できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23596466
2021-12-25
用途: リモート勤務時の打ち合わせ
製造業

今までイヤホンジャックとマイクジャックが別々のPCでリモート会議をしていましたがPC交換を職場から要求されて与えられたのが一体ジャックのPCでした。そこで一番安い対処方法としてこれを買いました。アダプタの2股に分かれたジャックはクリック感のある感じですが抜くときも過剰にきつくなくちょうどよい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 23596466
2017-08-20
用途: ヘッドセット使用時
運輸・通信業

ヘッドマイクセットをスマートフォンに接続して使用する際に便利です。パソコン用のヘッドセットを接続することができるので機器の選択肢が広がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする